Schrägkugellager FAG 3313-DA-MA, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3313-DA-MA
Rubix:3512990
Hersteller:0190580040000
EAN:4012801271257


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
Produktdetails : 3313-DA-MA (FAG) Schrägkugellager, geteiler Innenring , Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4646 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-da-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 139000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
816,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
971,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage