Schrägkugellager Timken 7213WNSU, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7213WNSU
Rubix:845976
EAN:0087796068322
7213WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7213WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken/Fafnir 7213 WNSU mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axialtragfähigkeit. 65×120×23 mm, Käfig aus Messing, für Hochdrehzahlen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200 series (72 light series, 40° contact angle)
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht1,061 kg
Referenzdrehzahl4340 rpm
Grenzdrehzahl3250 rpm
Druckwinkel40 °
Bohrung65
Statische Tragzahl, radial - C0r52400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72400 N
Zolltarifcode84821090
242,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an