RMS 16/C3 (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
NSK Zoll-Rillenkugellager RMS.. Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:RMS16C3
Rubix:736213
Hersteller:RMS16C3 N
EAN:0029176538674





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 4-1/2 '' |
| Breite (Zoll) | 1 1/16 '' |
Produktdetails : RMS 16/C3 (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
Rillenkugellager einreihig, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 4-1/2 '' |
| Breite (Zoll) | 1 1/16 '' |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | rms16.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen