RMS 13 (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
NSK Zoll-Rillenkugellager RMS.. Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:RMS13
Rubix:736207
Hersteller:RMS13 N
EAN:0029176538629





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 1-5/8 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 4 '' |
| Breite (Zoll) | 15/16 '' |
Produktdetails : RMS 13 (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
Rillenkugellager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 1-5/8 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 4 '' |
| Breite (Zoll) | 15/16 '' |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rms13.. |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen