Referenzen




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 7/8 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-7/8 '' |
| Breite (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : R 14 (NSK) Rillenkugellager NSK
NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 7/8 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-7/8 '' |
| Breite (Zoll) | 3/8 '' |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | r14.. |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen