Rillenkugellager NSK 6972M, Außendurchmesser: 480 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 360 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6972
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6972M
Rubix:728456
Hersteller:6972M N
EAN:0029176075155





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 6972 M (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27675 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6972.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 425000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.675,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.564,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen