Rillenkugellager NSK 6934, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 170 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6934
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6934
Rubix:728430
Hersteller:6934 N
EAN:0029176414763





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6934 (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2814 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6934.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
873,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.038,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen