Rillenkugellager NSK 6411NRC3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 55 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6411
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6411NRC3
Rubix:728062
Hersteller:6411NRC3 N
EAN:0029176521836





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6411 NR/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2290 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6411.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen