Rillenkugellager Timken 61801-2RS, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61801-2RS
Rubix:844740
Hersteller:100314685
EAN:0053893771274






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61801-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5,9 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std