Rillenkugellager NSK 6407NRC3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 35 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6407
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6407NRC3
Rubix:728042
Hersteller:6407NRC3 N
EAN:0029176521775




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6407 NR/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6407.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen