Rillenkugellager NSK 16101, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
NSK Rillenkugellager Serie 161...
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:16101
Rubix:722559
Hersteller:16101 N
EAN:0029176410543



Produktdetails : 16101 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 16101.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen