23976 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK

NSK Pendelrollenlager: Serie 23976

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:23976CAME4
Rubix:724496
Hersteller:23976CAME4 N
23976 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23976 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68000 g
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite106 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1100 rpm
Grenzdrehzahl670 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4100000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2340000 N
Zolltarifcode84823000
6.772,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.058,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen