23236 CKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 23236
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:23236CKE4
Rubix:724393
Hersteller:23236CKE4 N
EAN:00029176037825






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 112 mm |
Produktdetails : 23236 CKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 112 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2110000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1300000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.832,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.181,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen