Rillenkugellager NSK E15, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 15 mm
NSK Magneto-Lager E.. Baureihe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:E15
Rubix:11732
Hersteller:E15 N
EAN:0029176416026



Produktdetails : E 15 (NSK) Schulterkugellager NSK
Schulterkugellager, E-Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | e.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1150 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std