NPQH-D-S12-Q6-P10 Steckverbinder

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-S12-Q6-P10
Rubix:1821848
Hersteller:578310
EAN:4052568060138
NPQH-D-S12-Q6-P10 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); fpm (dichtung); messing (auslösering); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1instant socket ø 12 mm (port 1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-S12-Q6-P10 Steckverbinder


Steckverbinder NPQH-D-S12-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=5,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Werkstoffmessing (gehäuse); fpm (dichtung); messing (auslösering); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1instant socket ø 12 mm (port 1)
Anschluss 2for 6 mm o.d. tube (port 2)
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
62,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen