766.018-4 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 4 mm, MS vern.
T-Ringstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:766.018-4
Rubix:800959
Hersteller:108844
EAN:4047322285971

Dokumente
Produktdetails : 766.018-4 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 4 mm, MS vern.
T-Ringstück Messing ist die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.
Stärken
Wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
Anwendungen
Verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen und geeignet für den Vakuumbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Typ | t-ringstück |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
