S8X3 NORFLEX PVC 440 PVC-Schlauch gewebeverstärkter Druckschlauch
Norres NORFLEX® PVC 440
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:440-9080-0000
Rubix:3280316
Hersteller:440-9080-0000
EAN:4049645235138
Dokumente
Produktdetails : S8X3 NORFLEX PVC 440 PVC-Schlauch gewebeverstärkter Druckschlauch
PVC Schlauch
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Schlauchpumpe
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
113,05 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


