S80 CP PTFE/HYP 472 INOX EC Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch doppellagig hoc
Norres CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:472-0080-1003
Rubix:3280274
Hersteller:472-0080-1003
EAN:4049645291189



Dokumente
Produktdetails : S80 CP PTFE/HYP 472 INOX EC Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch doppellagig hoc
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- antiadhäsiv
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,315 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 170 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,36 € exkl. MwSt.
/ Meter
151,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
