S500 CP HITEX 481 Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch doppellagig (bi
Norres CP HiTex 481
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:481-0500-0000
Rubix:3279928
Hersteller:481-0500-0000
EAN:4049645309174



Dokumente
Produktdetails : S500 CP HITEX 481 Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch doppellagig (bi
Der CP HiTex 481 von Norres ist ein doppellagiger Hochtemperatur- und Klemmprofilschlauch mit sehr guten Eigenschaften bei Funkenflug und Schweißspritzern. Der Schlauch besitzt einen Scheuerschutz durch sein äußeres Profil sowie eine zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil. Zudem ist er sehr hitzebeständig und schwer entflammbar.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,005 bar |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 600 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.087,94 € exkl. MwSt.
/ Meter
1.294,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
