S51 CP PTFE/GLASS 471 INOX EC Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch doppellagig hoc
Norres CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:471-0050-1003
Rubix:3279975
Hersteller:471-0050-1003
EAN:4049645287076



Dokumente
Produktdetails : S51 CP PTFE/GLASS 471 INOX EC Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch doppellagig hoc
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- antiadhäsiv
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,41 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -150 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,86 € exkl. MwSt.
/ Meter
177,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
