S65 CP HYP 450 Klemmprofilschlauch (bis +170°C)
Norres CP HYP 450
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:450-0065-0000
Rubix:3280114
Hersteller:450-0065-0000
EAN:4049645237071



Dokumente
Produktdetails : S65 CP HYP 450 Klemmprofilschlauch (bis +170°C)
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,545 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 170 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,70 € exkl. MwSt.
/ Meter
37,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
