S38 CP HITEX 480 Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch (bis +450°C)
Norres CP HiTex 480
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:480-0038-0000
Rubix:3279783
Hersteller:480-0038-0000
EAN:4049645300744



Dokumente
Produktdetails : S38 CP HITEX 480 Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch (bis +450°C)
Der CP HiTex 480 ist ein Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch mit sehr guten Eigenschaften bei Funkenflug und Schweißspritzern. Er zeichnet sich durch einen Scheuerschutz durch das äußere Klemmprofil sowie eine zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil aus. Zudem ist er hochflexibel und stauchbar sowie sehr hitzebeständig und entflammbar.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,45 bar |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,19 € exkl. MwSt.
/ Meter
65,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
