S600 CP HITEX 480 Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch (bis +450°C)
Norres CP HiTex 480
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:480-0600-0000
Rubix:3280083
Hersteller:480-0600-0000
EAN:4049645306395



Dokumente
Produktdetails : S600 CP HITEX 480 Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch (bis +450°C)
Der CP HiTex 480 ist ein Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch mit sehr guten Eigenschaften bei Funkenflug und Schweißspritzern. Er zeichnet sich durch einen Scheuerschutz durch das äußere Klemmprofil sowie eine zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil aus. Zudem ist er hochflexibel und stauchbar sowie sehr hitzebeständig und entflammbar.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,005 bar |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,11 € exkl. MwSt.
/ Meter
565,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
