S90 CP VITON 459 EC Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch (bis +210°C)
Norres CP VITON® 459 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:459-0090-0000
Rubix:3280338
Hersteller:459-0090-0000
EAN:4049645264862

Dokumente
Produktdetails : S90 CP VITON 459 EC Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch (bis +210°C)
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Faltenbalg, Kompensator
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,45 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 210 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,82 € exkl. MwSt.
/ Meter
102,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
