S90 CP PTFE/GLASS 471 INOX Klemmprofilschlauch doppellagig hoch chemikalienbeständig
Norres CP PTFE/GLASS-INOX 471
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:471-0090-0000
Rubix:3280333
Hersteller:471-0090-0000
EAN:4049645287618



Dokumente
Produktdetails : S90 CP PTFE/GLASS 471 INOX Klemmprofilschlauch doppellagig hoch chemikalienbeständig
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- antiadhäsiv
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,29 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -150 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,27 € exkl. MwSt.
/ Meter
128,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
