244-0100-8501 Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633
Norres CONNECT 244 Losflansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:244-0100-8501
Rubix:3278572
Hersteller:244-0100-8501
EAN:4049645035592

Dokumente
Produktdetails : 244-0100-8501 Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633
Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633, Lochbild DIN-EN 1092-1 (PN10, bis 16 bar – ab ø450 bis 10 bar)
Stärken
Leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar, gas- und flüssigkeitsdicht in fest angegossener Ausführung, hoch abriebfest, mikroben- und hydrolysefest.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | connect 244 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 180 mm |
| Anschluss | aufschraubbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
