Referenzen
Gates:20GS24FL45S
Rubix:81723
Hersteller:7347-07357-5
EAN:5412571552232

Produktdetails : 20GS24FL45S GS Armatur GATES, B-Maß 104,9 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 45 Grad Bogen.
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 45° Bogen. Erfüllt ISO 12151-3.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 945 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Modell | fl45 |
| Max. Betriebsdruck | 210 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Anschluss | 1 1/2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen