16G12FL45 G Armatur GATES, B-Maß 61,9 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16G12FL45
Rubix:349435
Hersteller:7100-19537-5
EAN:5414465425721
16G12FL45 G Armatur GATES, B-Maß 61,9 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Modellfl45
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16G12FL45 G Armatur GATES, B-Maß 61,9 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
G Armatur GATES, B-Maß 61,9 mm

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 45° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht496 g
Typmegacrimp
Modellfl45
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss3/4 in
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73071990
91,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std