10.DMD.80025 Normzylinder >SE< doppeltwirkend, Kolben-Ø 80, Hub 25, G 3/8
Normzylinder SE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:10.DMD.80025
Rubix:800669
Hersteller:114713
EAN:4047322312363

Dokumente
Produktdetails : 10.DMD.80025 Normzylinder >SE< doppeltwirkend, Kolben-Ø 80, Hub 25, G 3/8
Normzylinder »SE« ISO 15552, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 450, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2857 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | normzylinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,57 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
