Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Bosch 0601065B00, Länge: 440 mm
Linienlaser EXLL18V-120-33CG, 1 x EXBA18V-40
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:0601065B00
Rubix:3853233
Hersteller:0601065B00
EAN:4053423503043




Dokumente
Produktdetails : 4001002285 Linienlaser EXLL18V-120-33CG,1x Akku EXBA18V-40+GAL,L-Boxx
Linienlaser EXLL18V-120-33CG, Der EXPERT EXLL18V-120-33CG bietet Bauprofis zuverlässige Genauigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen. Sein großer Arbeitsbereich reicht bis zu 120 m. Mit den drei Stromversorgungsoptionen können Sie zwischen 18V-/12V-Plattformen und Alkali-C-Batterien wechseln, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Dieser Linienlaser besitzt ein gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster mit IP65-Schutz das ermöglicht entspannntes Arbeiten, ohne sich über Wasser, Staub oder Stöße Gedanken zu machen. Er hat außerdem eine hintergrundbeleuchtete Ecktastatur für die individuelle Auswahl von Laserlinien und eine integrierte Halterung mit starken Magneten für die sichere Befestigung. Mit der Feineinstellung können Sie die senkrechte Linie ändern, ohne den Referenzpunkt zu verlieren. Die Levelling Remote App für die freihändige Steuerung der Laserlinien spart Zeit und sorgt für höhere Genauigkeit. Mit den drei 360°-Laserlinien ist er ideal für den Bau von Trockenbauwänden, das Ausrichten von Fenster- oder Türrahmen und die Installation von Zwischendecken. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x EXBA18V-40 (1 607 A35 1MD). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Deckenklemme DK 20 Professional (1 608 M00 C4C). Laserzieltafel
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 440 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 1919 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
875,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.042,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
