243.57-B Nippel f.Kuppl. NW7,2,-7,8, beids. absper. MS blank, G1/2 IG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.57-B
Rubix:343139
Hersteller:107529
EAN:4047322060325

Dokumente
Produktdetails : 243.57-B Nippel f.Kuppl. NW7,2,-7,8, beids. absper. MS blank, G1/2 IG
Nippel für Kuppl. NW 7,2,-7,8, beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG, Betriebsdr. 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
