TFD 212 Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern),für Anschl.21/2
Flachdichtung NBR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFD 212
Rubix:1423817
Hersteller:113207
EAN:4047322395557

Dokumente
Produktdetails : TFD 212 Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern),für Anschl.21/2
Flachdichtung für Gewinde 2 1/2Material: NBR ASTM F36 J . Nach DIN EN 10242 (vormals 2950) / Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. / Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. / Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. / Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | flachdichtung nbr |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
