760.014-8 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø8mm
Mehrfachverteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:760.014-8 M
Rubix:346607
Hersteller:108811
EAN:4047322210447



Dokumente
Produktdetails : 760.014-8 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø8mm
L-Mehrfachverteiler 3-fach click-clock , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
