MS2393416. Einschraubschlauchtülle, G3/4, f.Schlauch LW16 mm, SW 32, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS2393416
Rubix:1619221
Hersteller:131012
EAN:4047322459600

Dokumente
Produktdetails : MS2393416. Einschraubschlauchtülle, G3/4, f.Schlauch LW16 mm, SW 32, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:239 N
- rubix:1943093
- hersteller:239 N
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
6,70 € exkl. MwSt./ Stück
