Referenzen
Nilos:ZJH307749710JV
Rubix:453413




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,5 mm |
| Breite | 7,2 mm |
Produktdetails : ZJH307749710JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,5 mm |
| Breite | 7,2 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage