Referenzen
Nilos:Z95475/925AV
Rubix:453399




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120,65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : Z95475/925AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120,65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage