Referenzen
Nilos:Z93825/127DAV
Rubix:453391




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 209,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : Z93825/127DAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 209,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 18 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage