Referenzen
Nilos:Z66225/462AV
Rubix:453260




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z66225/462AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage