Referenzen
Nilos:Z567/563AV
Rubix:453205




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,025 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : Z567/563AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 73,025 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage