Referenzen
Nilos:Z56425/650AK
Rubix:453200




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z56425/650AK NILOS-Ring
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 10,1 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen