Referenzen
Nilos:Z478/472AV
Rubix:453128




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 116,5 mm |
| Breite | 6,1 mm |
Produktdetails : Z478/472AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 116,5 mm |
| Breite | 6,1 mm |
| Stärke | 6,1 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage