Referenzen
Nilos:Z231649610DAV
Rubix:452931




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 12,5 mm |
Produktdetails : Z231649610DAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Stärke | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage