Referenzen
Nilos:Z418/414AV
Rubix:453096




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,5 mm |
| Breite | 5,3 mm |
Produktdetails : Z418/414AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,5 mm |
| Breite | 5,3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage