Referenzen
Nilos:Z3994/3920AV
Rubix:453084




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,67 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z3994/3920AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 66,67 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage