Referenzen
Nilos:Z249749710DAV
Rubix:452947




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 254 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : Z249749710DAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 254 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 18 mm |
| Stärke | 0,7 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage