Referenzen
Nilos:Z24780/720AV
Rubix:452942




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 5,3 mm |
Produktdetails : Z24780/720AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 41,27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 5,3 mm |
| Stärke | 5,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage