Referenzen
Nilos:Z1988/1932AV
Rubix:452907




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : Z1988/1932AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage