Referenzen
Nilos:Z1986/1932AV
Rubix:452904




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : Z1986/1932AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage