Referenzen
Nilos:Z19150/268AV
Rubix:452900




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,3 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : Z19150/268AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,3 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Stärke | 4,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage