Referenzen
Nilos:Z12749/711AV
Rubix:452856




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21,998 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Breite | 3,9 mm |
Produktdetails : Z12749/711AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21,998 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Breite | 3,9 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage